曜日別特売
T-84842 ファスナー付腕章 差込式 TRUSCO 39582243

 

T-84842 ファスナー付腕章 差込式 TRUSCO 39582243
T-84842 ファスナー付腕章 差込式 TRUSCO 39582243

ファスナー付腕章 差込式

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード39582243品番T-84842
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。

寸法(縦×横)(mm)90×420質量(g)60仕様マジックテープ付、上部安全ピン付、記入用紙1枚付トラスコ品番374-7476材質軟質ビニール取付方式マジックテープ+安全ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39582261
2021-10-20
用途: 土木構造物点検作業時
サービス業

表示(内容)を変えることができるので、様々な現場で使用可能で便利です。
前回購入したものは持ちが良く、追加購入です。

対象商品 : 39582225
2021-04-13
用途: 商品補充作業
製造業

差し込み式という事で、最初の使用感が固い印象です。(使用開始時のみと思いますが。)
差し込み式は色々な用途に使用できる点は大きなメリットと感じて購入しました。最初からもう少し柔らかくできると良いと感じた。これには一長一短あると思うが。

対象商品 : 39582225
2020-11-14
用途: 現場監督業務時
製造業

事故強化月間時に顧客から腕章の取付指示があり、購入しました。ファスナー式になっており、表記文字を自由に変えられるところが良いです。今回は、「事故防止」を作成し、取り付けております。クリップ止めの位置・方法が少し、使いにくいです。もう少し、内側で幅広を希望します。

対象商品 : 39582243
2019-06-27
用途: 新入社員の客先現場での実習時
建設業・工事業

客先現場で新入社員が実習する際に立場を明確にする必要が生じたが、わざわざ腕章業者にて作成するにはコスト・納入期間に問題があったが、差込式の腕章を購入し「教育中」の差込みをして対応出来た。
コスト・納入期間も問題無く、また、他の表記にも使えるので重宝している。

対象商品 : 39582225
2019-09-10
用途: 管理監督者が装着
運輸・通信業

既製品に無い名称をA4用紙にプリントアウトして腕章を作成できました。用紙を挿入する部分がチャックになっており、ホコリ等が入らないため良いです。

対象商品 : 39582234
2016-07-08
用途: 工事の時
建設業・工事業

学校の工事で他業者との区別化がはかれてとても良かったです。

対象商品 : 39582261
2019-03-08
用途: 現場内では着用。
建設業・工事業

いたって普通。安全ピンで服に穴が開く。冬場の防寒着がナイロン生地だと付けたくない。

対象商品 : 39582225
2014-10-21
用途: 学校の改修工事
株式会社 北濃工務店

使いやすいです ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする