用途PLC以外にも、センサーやスイッチ、各種アナログ機器のデータを直接取得したい方におすすめ!仕様【IOモデル】DIOモデル(ソース出力タイプ)【接続ドライバー数】4、【グラフィック出力範囲】QVGA、【DIO】IN20・OUT10(ソース)、【AIO】-オプション【対応可能なスイッチング電源】ABLM1A24004タイプベースモジュール定格電圧(V)DC24インターフェースシリアル×1 イーサネット× 1 USB(Type A)× 1 USB(mini B)× 1 CANopenマスター× 1バックアップメモリNVSRAM 128KBアダプタタイプPFXZXMADSA1メモリ容量(MB)【アプリケーション】16