曜日別特売
TAC-930BK 安心クッションはさみこみ型ロール巻き TRUSCO 39582882

 

TAC-930BK 安心クッションはさみこみ型ロール巻き TRUSCO 39582882
TAC-930BK 安心クッションはさみこみ型ロール巻き TRUSCO 39582882
TAC-930BK 安心クッションはさみこみ型ロール巻き TRUSCO 39582882

安心クッションはさみこみ型ロール巻き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード39582882品番TAC-930BK
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。

用途鉄板やアングルのエッジ処理に。寸法(幅Wmm×長さLm)9×30内幅(mm)2質量(kg)1.65トラスコ品番374-7751材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39582873
2019-12-25
用途: 鉄切断部の養生
前田建設工業株式会社建設業・工事業

断面寸法の記載をしてほしい。購入したが、断面が想定と異なり、使えなかった。円形には使いにくい

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません
商品情報に関して検討させていただきます。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 39582882
2014-05-16
用途: 鉄の部分に

商品の鉄同士の当りの傷防止の為に使った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする