曜日別特売
NRJ330 L型ゴム 光 39583101

L型ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅W×厚さ×高さH(mm)42×5×20
内容量1本注文コード39583101品番NRJ330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

耐摩耗性に優れています。

用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系トラスコ品番382-4705長さ(mm)330形状L字型質量(g)158幅W×厚さ×高さH(mm)42×5×20取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする