曜日別特売
NRC330 D型ゴム 光 39583135

 

NRC330 D型ゴム 光 39583135
NRC330 D型ゴム 光 39583135
NRC330 D型ゴム 光 39583135

D型ゴム

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)48×19
厚さ(mm)3.0
内容量1本注文コード39583135品番NRC330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

耐摩耗性に優れています。

用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330厚さ(mm)3.0寸法(幅W×高さH)(mm)48×19取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)トラスコ品番382-4683形状D型質量(g)124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39583074
2022-04-04
用途: 車のバンパー保護
建設業・工事業

ファミレスの立体駐車場入れで狭い間隔の鉄骨柱に軽くぶつけバンパー凹んだ。修理後、衝撃吸収として本製品をめだたない様に取り付けた。D型で衝撃吸収が良さそうなので期待が持てる。

対象商品 : 39583074
2021-10-23
用途: 車のドアあたり防止

家の前に停めた車のドアを開閉したとき、雨戸の戸袋の所に当たるので、そこに貼った。
サッシなので、綺麗に脱脂して貼ったらしっかりついた。
もちょっと端にした方が良かったかなと動かそうとしたけどもはやガチガチに付いてたのでそのままにした。
想定通りドアをガツンと開けてやっても問題なくなり大満足。

対象商品 : 39583074
2018-11-17
用途: 駐車場の保護
サービス業

使用しているだけで安心感があります。
まだ、商品の世話になるような事故がないので気づいた箇所などはありません。

対象商品 : 39583074
2017-06-29
用途: 駐車場のクッションに
竹丸造園センター株式会社建設業・工事業

屋外で耐久性のある素材だそうです。
両面テープは剥がれそうに感じたので接着剤を併用しました。

対象商品 : 39583083
2017-06-14
用途: フリーアクセスフロアタイルのダンパーとして
応用地質株式会社サービス業

問題なく使用できました。
ただ、長さのバリエーションがあると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 39583083
2015-12-14
用途: 配線のつぶれ防止
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39583074
2014-09-17
用途: 軽トラックの荷台にクション的に使用した
株式会社エムエムデーシー

軽トラの荷台は塗装してはあるが鉄板、クッションが無いので荷傷み、荷台が傷だらけなる。
「心配事項」Dゴムに粘着材が付いているがいつまで耐久接着性があるか心配です。
 目下耐久度を心配しながら使用中です。以上

MonotaROからの回答

メーカーにて接着用テープの耐久性についてデータはございませんでした。
ご要望にお答えできず誠に申し訳ございません。
暑いところでははがれやすくなります。
宜しくお願い致します。

対象商品 : 39583083
2013-12-03
用途: ルーフキャリア

車のルーフキャリアの緩衝材に使いました。幅がステー幅30mmなのでジャストフィット。ドリルで穴を開けてタイラップで止めてあります。固さも丁度よくサーフボードを乗せてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする