曜日別特売
LEDSP ソーラーパンチ ミツギロン 39583205

ソーラーパンチ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード39583205品番LEDSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

ソーラーパネル仕様のミニタイプです。
夜間自動点灯(cds内蔵)します。
蓄電池内蔵タイプです。
赤青交互点滅します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途工事灯に。連続点灯時間150時間(満充電時)仕様防雨構造トラスコ品番375-9695材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140電源ニッケルカドミウム単四蓄電池光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39583205
2022-12-29
用途: 野良猫の撃退用につかうからな。
農・林・水産業

聴いてるかどうかは、わからないが野良猫が減ってきたように、思えるかな。

対象商品 : 39583205
2021-12-17
用途: 小動物侵入対策
製造業

防水仕様・蓄電システムなので移動や設置が簡単にでき、使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39583205
2016-10-17
用途: 夜間の機器保守
株式会社阪神コンサルタンツ

他の類似機種に対して光量が小さい。街灯が無い場所なら見えると思うが、街灯が多い、または夜間でも比較的明るい場所では目立たないので使えない。

3が参考にしています
対象商品 : 39583205
2016-09-13
用途: 小型船舶に夜間表示灯として搭載
有限会社 竹内造船所

約、14か月で点滅しなくなりました

1が参考にしています
対象商品 : 39583205
2015-01-08
用途: 夜間の目印
株式会社太田工業所

冬で日照不足なのかもしれないが、光量が弱いような気がする。

2が参考にしています
対象商品 : 39583205
2013-04-29
用途: 農作業
農・林・水産業

赤青LEDが効果的

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする