曜日別特売

IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) SP5000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC12~24注文コード39583417品番PFXZCDADEXP1
参考基準価格(税別)¥82,330販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。

用途ボックスモジュ ール用DC電源アダプタ 型式:PFXZCDADEXP1 Monotaro注文コード(39583417)と一緒にご購入ください。摘要DINレール、および壁面取付け可能なフック付きアダプター イーサネットインターフェイス ×1、ステータスLEDを搭載タイプアダプター定格電圧(V)DC12~24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする