曜日別特売
CY1F25L-350A-M9BWL CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25L) SMC 39583757

※2-1-M16-5-CY1F ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25L)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350オートスイッチ種類M9BW注文コード39583757品番CY1F25L-350A-M9BWL
参考基準価格(税別)¥115,610販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)350リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(L) 左側集中配管アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする