曜日別特売
CY1F25R-100-M9BW CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25R) SMC 39584064

※2-1-M16-5-CY1F ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9BW注文コード39584064品番CY1F25R-100-M9BW
参考基準価格(税別)¥99,220販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(-) 両側標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする