※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和式ベンチレーター
ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
1台
1個
寸法D(Φmm)
185
94
110
117
123
143
157
170
221
272
310
323
185
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39584072
品番
SB-180
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途
潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
寸法D(Φmm)
185
寸法A(Φmm)
270
寸法H(mm)
480
仕様
回転式
材質
カルバリウム鋼板
トラスコ品番
391-3902
質量(kg)
1.98
適合場所
危険物倉庫
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。