曜日別特売
CY1F25TFR-400A CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFR) SMC 39585053

※2-1-M16-5-CY1F ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFR)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用注文コード39585053品番CY1F25TFR-400A
参考基準価格(税別)¥111,870販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用ストローク(mm)400ポートねじの種類(TF) G配管方向(R) 右側集中配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする