曜日別特売
CY1H10-468-XB11 CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(CY1H10) SMC 39585245

※2-1-M16-4-CY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(CY1H10)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)468ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード39585245品番CY1H10-468-XB11
参考基準価格(税別)¥93,830販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)468アジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする