※2-1-M16-4-CY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(CY1H10)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
350
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
Y69B
注文コード
39585254
品番
CY1H10-350-Y69BL-XB11
参考基準価格(税別)
¥95,210
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
350
アジャスタボルト
(-) アジャストボルト付
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
Y69B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード