曜日別特売
CY1HT25-1100-XB11 CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(CY1HT25) SMC 39585988

※2-1-M16-4-CY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1H - マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(CY1HT25)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1100ポートねじの種類(-) Rcアジャスタボルト(-) アジャストボルト付注文コード39585988品番CY1HT25-1100-XB11
参考基準価格(税別)¥274,070販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1100アジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする