曜日別特売
WWS5-5 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO 39586461

WWS5-5 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO 39586461
WWS5-5 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO 39586461
WWS5-5 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO 39586461

手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本破断荷重(kg)1380注文コード39586461品番WWS5-5
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。

用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。ワイヤー径(Φmm)5長さ(m)5使用荷重(kg)230構成(素線)6×9適合機種PM-100/PM-200/MR-1/GM-1/MW500/MW500B質量(kg)0.58仕様片端シンブル入りロック加工トラスコ品番392-5579材質スチール破断荷重(kg)1380
注意
※ご使用されるウインチに適合したワイヤロープをご選定ください。
※取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39586382
2023-03-30
用途: ウインチのワイヤー交換
丸高建設

使っていたウインチのワイヤーが劣化したのて交換用に購入です。
普通に使えます。メッキ処理されているので錆びにくいと思われます。

対象商品 : 39586486
2023-02-13
用途: 木材伐採
農・林・水産業

木材伐採・運搬搬出のけん引ワイヤーとして使用しました。扱いやすさ、強度は申し分ないです。

対象商品 : 39586486
2023-02-10
用途: 木材の運搬
農・林・水産業

手動ウインチ用ワイヤー太さ6mm、長さ10mタイプですが、必要とする長さ、引張強度が十分にあり、満足してます。

対象商品 : 39586443
2020-06-29
用途: 不動の除雪機軽トラックに引き上げるのに使いました。
十割そば きはる

一人では無理かと思いましたが、難なく引き上げることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 39586364
2019-08-27
用途: 大型机の移動 2F→1F
製造業

安心して作業できる剛性でした。
思ったより柔軟性は無いので、それ程の強度を求めない方は1クラス下の太さの方が
取り回しは簡単かなと思います。

対象商品 : 39586407
2017-10-05
用途: ミツバチ巣箱の持ち上げ
建設業・工事業

思っていたより、しなやかでウインチへの巻き付けも簡単に出来た。
勿論強さには問題なしで、充分荷重対応出来ていた。

1が参考にしています
対象商品 : 39586382
2017-03-13
用途: 木材伐採時の牽引
農・林・水産業

輪っかが小さすぎた、も少し大きくないとウインチに引っ掛けることができない

1が参考にしています
対象商品 : 39586425
2015-11-03
用途: 井戸掘削
株式会社ネクストネットワーク

信頼できる商品です

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする