曜日別特売
TG08 マスターリンク 中間リング付 象印チェンブロック 39587764

TG08 マスターリンク 中間リング付 象印チェンブロック 39587764
TG08 マスターリンク 中間リング付 象印チェンブロック 39587764

マスターリンク 中間リング付

(1件のレビュー)
取扱停止中
使用荷重(t)4.1
内容量1個注文コード39587764品番TG08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途3本吊り、4本吊りのマスターリンクとして。破断荷重(kN)205適合チェーン線径(Φmm)7.1寸法a(mm)110寸法d(mm)23寸法p(mm)160寸法a'(mm)80寸法d'(mm)16.5寸法p'(mm)140寸法l(mm)300質量(kg)3.1トラスコ品番377-0923材質スチール使用荷重(t)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39587764
2017-07-12
用途: 重量物の搬出、機械メンテナンス

注文から商品発送までとても迅速で助かりました。商品については問題なく使用できてるし従業員からは追加注文の依頼が出ていて、ただいま考え中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする