曜日別特売
FITS-SMALL フィッツケース(小物サイズ) TENMA(天馬) 39592025

 

FITS-SMALL フィッツケース(小物サイズ) TENMA(天馬) 39592025
FITS-SMALL フィッツケース(小物サイズ) TENMA(天馬) 39592025
FITS-SMALL フィッツケース(小物サイズ) TENMA(天馬) 39592025
FITS-SMALL フィッツケース(小物サイズ) TENMA(天馬) 39592025
FITS-SMALL フィッツケース(小物サイズ) TENMA(天馬) 39592025

フィッツケース(小物サイズ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39592025品番FITS-SMALL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800

作業服や備品の整理整頓に最適です。中身が一目瞭然な透明引出しです。積み重ねに強い丈夫な前枠付です。

容量(L)4.8カプチーノ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)224×307×124有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)188×268×93質量(kg)0.7材質本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂最大積載段数4耐荷重(kg)1トラスコ品番444-8804
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39592025FITS-SMALL0786144030-22FITS-SMALL フィッツケース TENMA(天馬) 07861440フィッツケースTENMA(天馬)1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39592025
2024-05-16
用途: 現場のサンプル入れ
大下製薬株式会社製造業

目立たない色、形に慣れているので使いやすく、長く使用しています。

対象商品 : 39592052
2021-01-28
用途: 消耗品棚に設置(消耗品を種類ごとに保管)
坂井研磨株式会社製造業

引き出し時にストッパーがほしい。中身が見えて良い。

対象商品 : 39592052
2020-10-20
用途: 収納
不動産業

電気製品の関連小物や雑貨の分別収納に 複数個を購入して使用している。

対象商品 : 39592016
2020-02-27
用途: 衣類、小物収納
製造業

以前からこちらの商品のファンです。(何回も購入してます)住居が賃貸マンションですが、ビルトインタイプの棚にサイズ的に収まりがよく、趣味のハギレ生地や手芸品の整理にも便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 39592025
2020-02-18
用途: テプラテープの収納
製造業

幅の違うテプラテープの収納にぴったりです。開きの棚に2段に積みました。中身が見えるので、表示が要りません。もう少し奥行きがあってもよかったかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39592016
2018-12-17
用途: 車の収納
株式会社HEIWA建設業・工事業

購入した商品にはとても満足してます。
個人的には、もう少しサイズの種類があると良いと思います。

対象商品 : 39592061
2017-12-21
用途: タンスの代わり

高さがもう少しあれば理想のサイズだった。(5cmくらい)

対象商品 : 39592016
2016-05-07
用途: 各種用品 例:ゴルフ衣料、ゴルフ用品、その他
製造業

私にとってフィッツケースFITS-Sは定番です。
しかしこのサイズは何処にでもある訳ではないのが難点。
一方のモノタロウでは品揃えが整備されており、しかも低価格。
安心して購入できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする