T12 トレーコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 39592427

トレーコンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
イエロー
容量(L)12
内容量1個注文コード39592427品番T12
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。

用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。容量(L)12外寸(幅×奥行×高さ)(mm)630×440×64有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)582×392×52イエロー材質PPフタの有無なしトラスコ品番376-2327フタなし適合カード差し-外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)64名入れなし外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類メッシュ有効内寸法・奥行(mm)392有効内寸法・高さ(mm)52有効内寸法・幅(mm)582
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする