※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
トレーコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
イエロー
ブルー
イエロー
容量(L)
27
11
12
18
17
21
27
32
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39592463
品番
T30
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途
惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
容量(L)
27
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
703×464×110
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
656×419×94
色
イエロー
材質
PP
フタの有無
なし
トラスコ品番
376-2378
フタ
なし
適合カード差し
プレート120×50(別売)
外寸法・幅(mm)
703
外寸法・高さ(mm)
110
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
464
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
419
有効内寸法・高さ(mm)
94
有効内寸法・幅(mm)
656
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800