THC-03A TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO 39592621

THC-03A TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO 39592621
THC-03A TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO 39592621
THC-03A TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO 39592621
THC-03A TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO 39592621

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
透明
容量(L)2.6
内容量1個注文コード39592621品番THC-03A
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。

用途
小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
容量(L)2.6耐荷重(kg)10外寸(幅×奥行×高さ)(mm)244×167×100有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)197×129×96透明トラスコ品番374-7841材質ポリプロピレン(PP)質量(g)245フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×167×100外寸法・幅(mm)244外寸法・高さ(mm)100有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)197×129×96外寸法・奥行(mm)167コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)129有効内寸法・高さ(mm)96有効内寸法・幅(mm)197
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 工具・器具の種分に使用
もうさん飲食業

整理しやすくとても頑丈で重宝した。サイズ違いでもこのシリーズで揃えて行こうかと考えている。

2024-10-23
用途: 在庫整理

クリアで中の在庫が見やすいため購入しました。
サイズが豊富で組合せで使用できるため、
在庫や棚の形に合わせて最適なものを選んでいます。

対象商品 : 39592664
2023-04-12
用途: まだ何を入れたりするか決まっていません。
1955長谷川建築建設業・工事業

隙間に合うサイズで捜した。本当は蓋付きがほしかったが、高くなり無理だったので、何か考えます。物はしっかり出来ていて良かったです。

対象商品 : 89601574
2022-08-17
用途: 販売用味噌1Kgの保管
製造業

お値段の割にしっかりとした作りで、重量があるものでも重ねて保管することが
出来そうなのでたすかりました

対象商品 : 39592603
2021-08-25
用途: 小物類の整理整頓
農・林・水産業

道具だけじゃなくて、常用薬や文房具類を入れたり、小物の整理には最適なサイズです。また、スタッキング出来るので、収納性も良好です。私は6コほど買って、ちょっとした身の回りのものを分けて整理しています。

対象商品 : 39592691
2021-05-05
用途: 家庭で、調味料とか、お菓子とかを保存している。
その他業種

半間ほどの押し入れの上段に、4個がきっちり収まって中も透明なので見やすく片付けられてうれしいです。たとえばカレー粉の箱が縦にはいるとか、ずいぶんメジャーで測ってきめました。

対象商品 : 89601547
2020-10-22
用途: 工具入れ

丈夫ですし、重ねて使用できるのでとても便利で助かって居ます。有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 39592567
2020-08-06
用途: 単品の保管用。
有限会社佐々木工作所

大きさが適量サイズで安価、置き場所に困らないで住みます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする