THC-1623AF THC型コンテナ蓋(Aタイプ) TRUSCO 39592777

THC型コンテナ蓋(Aタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
適合THC-16A、23A、35A
内容量1個注文コード39592777品番THC-1623AF
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
適合THC-16A、23A、35A外寸(幅×奥行×高さ)(mm)519×363×35クリアトラスコ品番390-7279材質ポリプロピレン(PP)質量(g)587外寸法・幅(mm)519外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)363
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39592777
2019-02-10
用途: 工具ケースの蓋

クリアは、割れやすいです。
グレー色を再販してほしいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする