セキスイ
グリーンレーベルコンテナ フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合
GL-321・GL-3215
GL-321・GL-3215
GL-531・GL-5315
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39593032
品番
GLF32
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合
GL-321・GL-3215
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×265×22
色
グリーン
トラスコ品番
387-0626
材質
再生PP(ポリプロピレン)
質量(g)
260
外寸法・幅(mm)
366
外寸法・高さ(mm)
22
外寸法・奥行(mm)
265