セキスイ
グリーンレーベルコンテナ フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合
GL-531・GL-5315
GL-321・GL-3215
GL-531・GL-5315
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39593041
品番
GLF53
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合
GL-531・GL-5315
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×22
色
グリーン
トラスコ品番
387-0634
材質
再生PP(ポリプロピレン)
質量(g)
480
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
22
外寸法・奥行(mm)
366