曜日別特売
05411 シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593075

シールウエア

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×80
容量(mL)2300
容量(L)2.30
内容量1個注文コード39593075品番05411
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。
使いやすいサイズで密閉度も抜群です。
本体は電子レンジ対応です。

タイプ角浅容量(L)2.30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×80質量(g)227トラスコ品番363-5287形状角型容量(mL)2300材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)材質(フタ)ポリエチレン(PE)電子レンジ○(蓋除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39593102
2024-02-02
用途: 排液サンプル瓶保管
その他業種

使用用途に耐え、問題ありません。シールもされ安全です。

1が参考にしています
対象商品 : 39593075
2022-12-06
用途: 試験品保管

深さが結構あるので、シャーレを重ねて入れることが出来て満足。

3が参考にしています
対象商品 : 39593057
2022-12-07
用途: 保存
らーめんまあち飲食業

まだ使用回数が少ないので何とも言いにくい部分があります。いろんな食材で効果を確かめたいと思います。

対象商品 : 39593093
2022-05-13
用途: 食卓上の焼き海苔入れ

普通サイズの焼き海苔2枚を5㎝×9㎝程度に折って切り、乾燥剤と共に入れておく。密閉度が良く、何日か経っても湿った感じはない。蓋のシール性能が良いようだ。

対象商品 : 39593066
2022-04-08
用途: 保管用
株式会社田島製作所

毎日食べ物の保管に使用しています。重ねる事もできますし、しっかりしているのでとても良いですが、蓋の開け閉めに力が要ります。(少し硬いです)

対象商品 : 39593102
2021-07-15
用途: 寒天を保存する為
信濃屋 常田商店製造業

高さのあるの容器が欲しかったので、このサイズがあって助かりました。クリアなので中も見易いし、角型なので揃えるて並べるとキレイです。

2021-07-01
用途: ケーキもスープも
自動車・二輪車・自転車関連業

食洗機は熱源から離していれば大丈夫。蓋してレンチンしてしまったがお湯で戻りました。古くなったら買い足す予定。ショートケーキに高さが必要でジャストサイズ。大活躍です。

対象商品 : 39593102
2020-11-20
用途: 修理部品のチェーンを入れるため

修理部品のチェーンを入れるために購入。四角のタイプの深型は、浅型は結構ありますが周辺のお店では深型の取扱いがない。普通のタッパーですが買えてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする