曜日別特売
2911 アシストカラーざる TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593741

2911 アシストカラーざる TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593741
2911 アシストカラーざる TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593741
2911 アシストカラーざる TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 39593741

アシストカラーざる

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ角型
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)540×420×180
内容量1個注文コード39593741品番2911
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

SIAA適合の抗菌加工で4色のカラーでハッキリと使い分けができます。

ブルータイプ角型外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)540×420×180有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)440×325×155質量(g)958トラスコ品番363-5139材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49057732
2016-11-29
用途: 書類かご
金融・保険業

A4、A3書類仕分けに利用しています。
使いやすいです。
耐久性もあると思います。

対象商品 : 39593714
2015-08-18
用途: ざる
製造業

非常にいいと思う。
入荷が遅かったため、在庫をもっととってほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする