CY1L20TFH-250B-A73L CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20TFH) SMC 39595325

※2-1-M16-4-CY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20TFH)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250注文コード39595325品番CY1L20TFH-250B-A73L
参考基準価格(税別)¥76,450販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類A73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする