CY1L25H-200B-A72HS CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H) SMC 39596156

※2-1-M16-4-CY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A72H注文コード39596156品番CY1L25H-200B-A72HS
参考基準価格(税別)¥87,560販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A72Hオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする