曜日別特売
RBW-933U W ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596392

 

RBW-933U W ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596392
RBW-933U W ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596392
RBW-933U W ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596392
RBW-933U W ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596392
RBW-933U W ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596392

ラビットワゴン ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
段数3
間口W×奥行D×高さH(mm)360×360×880
内容量1台注文コード39596392品番RBW-933U W
参考基準価格(税別)¥24,540販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

段数3耐荷重(kg)180均等荷重(kg)50引出しなしキャスター径(Φmm)75キャスター自在×4材質(車輪)ウレタンホワイト仕様組立式トラスコ品番366-3612質量(kg)7.9間口W×奥行D×高さH(mm)360×360×880ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする