曜日別特売
RBW-632U YG ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596401

 

RBW-632U YG ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596401
RBW-632U YG ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596401
RBW-632U YG ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596401
RBW-632U YG ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596401
RBW-632U YG ラビットワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 39596401

ラビットワゴン ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
ヤングバンブーグリーン
段数2
間口W×奥行D×高さH(mm)360×360×600
内容量1台注文コード39596401品番RBW-632U YG
参考基準価格(税別)¥19,370販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。

段数2耐荷重(kg)180均等荷重(kg)50引出しなしキャスター径(Φmm)75キャスター自在×4材質(車輪)ウレタンヤングバンブーグリーン仕様組立式トラスコ品番366-3086質量(kg)5.8間口W×奥行D×高さH(mm)360×360×600ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする