TRUSCO
ラビットワゴン ゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
色
ヤングバンブーグリーン
ホワイト
ヤングバンブーグリーン
YG
段数
3
2
3
4
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×500×810
360×360×600
360×360×810
360×360×880
500×500×810
500×500×880
500×500×600
600×400×600
600×400×810
600×400×880
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39596627
品番
RBW853YG
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
段数
3
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
50
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ゴム
色
ヤングバンブーグリーン
仕様
組立式
トラスコ品番
366-3311
質量(kg)
11.1
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×500×810
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)
スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)
スチール(クロムメッキ仕上)