TRUSCO
ラビットワゴン ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
色
ヤングバンブーグリーン
ホワイト
ヤングバンブーグリーン
段数
2
2
3
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×600
360×360×600
500×500×600
600×400×600
360×360×810
500×500×810
600×400×810
360×360×880
500×500×880
600×400×880
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39596715
品番
RBW-662U YG
参考基準価格(税別)
¥22,350
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
段数
2
耐荷重(kg)
180
均等荷重(kg)
50
引出し
なし
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ウレタン
色
ヤングバンブーグリーン
仕様
組立式
トラスコ品番
366-3221
質量(kg)
7.9
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×600
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)
スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)
スチール(クロムメッキ仕上)