曜日別特売
RBW662W ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596742

 

RBW662W ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596742
RBW662W ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596742
RBW662W ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596742
RBW662W ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596742
RBW662W ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCO 39596742

ラビットワゴン ゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
段数2
間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×600
内容量1台注文コード39596742品番RBW662W
参考基準価格(税別)¥21,270販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
段数2耐荷重(kg)150均等荷重(kg)50キャスター径(Φmm)75キャスター自在×4材質(車輪)ゴムホワイト仕様組立式トラスコ品番366-3248質量(kg)8間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×600ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする