TRUSCO
横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
引出し数
MM-1N 4列3段
MM-2N 2列3段
MM-2N 3列3段
MM-1N 4列3段
MM-1N 6列3段
間口(mm)
592
592
854
質量(kg)
13.9
13.3
18.4
13.9
19.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39597135
品番
TM43BN
参考基準価格(税別)
¥53,690
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
横型タイプの部品管理ケースです。
奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。
トラスコ品番
393-7330
質量(kg)
13.9
間口(mm)
592
引出し数
MM-1N 4列3段
付属品
各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付
色
透明
高さ(mm)
468
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
307
段数
3
最大積載量(kg)
120
荷姿
完成品
材質(引出し)
AS樹脂
色(本体)
ホワイト
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
592×307×468