TRUSCO
ライトビンラック用棚板付フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
39597171
品番
UPRL1006
参考基準価格(税別)
¥59,290
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
組立式
(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個
トラスコ品番
393-2931
材質
スチール
質量(kg)
16.5
高さ(mm)
985
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
段数
6
最大積載量(kg)
80
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×985
注意
※フレームの底板とハンドビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。