曜日別特売
TUR-FL パンチングパネルラック パネリーナ専用フック TRUSCO 39597205

 

TUR-FL パンチングパネルラック パネリーナ専用フック TRUSCO 39597205
TUR-FL パンチングパネルラック パネリーナ専用フック TRUSCO 39597205
TUR-FL パンチングパネルラック パネリーナ専用フック TRUSCO 39597205

パンチングパネルラック パネリーナ専用フック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10本)材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価クロムメッキ)注文コード39597205品番TUR-FL
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

従来品のフックも使用可能です。

材質
パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)
フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
丸込みフタ:ポリエチレン
フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価クロムメッキ)
直径×長さL(Φmm×mm)6×35最大積載量(kg)2/個質量(g)200トラスコ品番363-9487許容荷重(kg)2/個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする