TRUSCO
パンチングラック オールパネルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
タイプ
片面
片面
両面
質量(kg)
20
20
26.5
33.5
54
奥行(mm)
430
430
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39597257
品番
UPR-22000
参考基準価格(税別)
¥75,150
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×985
均等耐荷重(kg/台)
30
設置方式
固定
タイプ
片面
仕様
組立式
トラスコ品番
393-2885
質量(kg)
20
色
ホワイト(パネル・底板・棚板)、ダークグレー(支柱・ベース・上桟)
高さ(mm)
985
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
30/台
梱包数
1台
組立時間
1人30分
注意
※フレームの底板とパンチングパネル・各種棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません