TRUSCO
ライトビントレー 樹脂製 透明フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39597284
品番
K20FTM
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
樹脂製ハンドビン(ボックス)の大(容量5L)用の透明フタです。
適合
K-20、B-P
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
197.5×155.5×10.5
色
クリア
トラスコ品番
393-9235
材質
AS樹脂
質量(g)
85
間口W×奥行D×高さH(mm)
197.5×155.5×10.5