TUR-1C ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付 TRUSCO 39597503

※使用例

TUR-1C ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付 TRUSCO 39597503
TUR-1C ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付 TRUSCO 39597503
TUR-1C ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付 TRUSCO 39597503
TUR-1C ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付 TRUSCO 39597503
TUR-1C ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付 TRUSCO 39597503

ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード39597503品番TUR-1C
参考基準価格(税別)¥25,520販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。

材質
パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)
フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
丸込みフタ:ポリエチレン
フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)
用途工具の分類。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)485×410×1600均等耐荷重(kg/台)20設置方式キャスター付タイプ片面付属品フック(L・S)各6個仕様組立式トラスコ品番363-9479幅(mm)485質量(kg)7.9高さ(mm)1600奥行(mm)410均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39597503
2016-04-07
用途: 工具の管理

キャスター付きということで移動には便利、キャスターにはストッパーもついていました。おおむね満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする