※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
矢崎化工
イレクター 差し込み式キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)
640
230
430
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39597573
品番
YGR-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途
長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
形状
自在車
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
40
質量(g)
640
取付高(mm)
128.5
軸長(mm)
57.5
トラスコ品番
384-5273
種別
自在車
偏芯(mm)
30
材質(金具)
スチール
注意
※取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)
※パイプにリベット、ビスなどでの固定が必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39597573
YGR-100
22457444
YGR-100 ST
金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用)
矢崎化工
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました