T1800MDGY 作業台用ノンスリップシート TRUSCO 39597801

作業台用ノンスリップシート

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード39597801品番T1800MDGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,630

滑りを抑制する特殊フィルムをプラダンの片面(作業台側)に貼り付けています。

用途作業台上の商品の保護と台面の傷付き防止に。グレートラスコ品番366-4945材質プラスチックダンボール厚さ(mm)5質量(kg)1.3奥行(mm)900間口(mm)1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39597792
2018-07-02
用途: 襖の張替やクロス紙カットと糊付け

軽くて丈夫。上でカッターで紙を切っても少し傷になっても破損はありませんでした。特に良かったのは裏側が滑り止め加工になっていて作業机に置いても動かず表側は滑りが良く作業性が良好な事です。購入して満足でした。

対象商品 : 39597801
2018-01-06
用途: 作業台に置いての軽作業用
株式会社CLAengineering製造業

接着剤塗布面に張り付いたビニールシートを剥がす事が、重労働。途中で諦めました。その為、作業台との密着性が悪く、他のシートに換えようと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする