曜日別特売
TTWA2 ステンレスすし組バット TRUSCO 39598011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスすし組バット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×165×36
内容量1個注文コード39598011品番TTWA2
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

魚肉などの調理済み食材の保管用に最適です。
食品に使用できます。

材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番392-0101質量(g)260呼び寸法2号有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×153×35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×165×36商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39598045
2018-11-02
用途: エンジン部品の保管に使用。
卸売・小売業

高級感ある材質・しっかりとした厚み・丁寧な仕上げで非常に満足なのですが、ただ一つ重ねることができないのが少し残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする