曜日別特売
CY1L25H-900B-F79 CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H) SMC 39598204

※2-1-M16-4-CY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F79注文コード39598204品番CY1L25H-900B-F79
参考基準価格(税別)¥115,890販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)900磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F79オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする