曜日別特売
T-FU-9 ステンレス深型組バット TRUSCO 39598483

ステンレス深型組バット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×228×88
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×215×87
呼び寸法7号
内容量1枚注文コード39598483品番T-FU-9
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

素材に合わせてサイズを選定できます。
食品に使用できます。

呼び寸法7号外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×228×88有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×215×87質量(kg)0.67トラスコ品番392-0364材質ステンレス(SUS304)底寸法(mm)290×190商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39598413
2023-11-09
用途: 草刈機等のキャブレター洗浄容器
有限会社ケイ・コーポ

キャブレターの洗浄容器として購入しましたが、ちょっと贅沢なのではと思っています。ステンレスで薬品に対する耐性もあるので、品質は申し分ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 39598291
2024-02-07
用途: 受け皿
有限会社鈴木

パーツクリーナーなどのどぶ漬け用に購入しましたが
外したネジ類を入れる受け皿として重宝してます。
 海外産のステンレス皿もありますが、強度が全然違いますね。

対象商品 : 39598291
2023-11-28
用途: 脱脂等に
株式会社 試作工房 電

切削部品の脱脂等に使用。深くて少し大きめの部品も入るので使い勝手が良いです。

対象商品 : 39598291
2021-02-11
用途: ポンプメカシール油受けに使用
製造業

このサイズのSUS製角型バットはなかなかありませんでした。
サイズ的にちょうどよく、また使用します。

対象商品 : 39598431
2018-06-13
用途: 自分用で心太作り

冷蔵庫の棚に、きちんと納まり注文寸法が間違いなくて安心しました。、とても便利に使っています。

対象商品 : 39598334
2017-01-23
用途: 容器保管用
教育・研究機関

ステンレスバットは比較的高価で、探した中で比較的安価なこちらを選びました。TRUSCO製でありしっかりしており満足のいくものでした。

2が参考にしています
対象商品 : 39598291
2017-02-08
用途: 部品洗浄時
自動車・二輪車・自転車関連業

安かったが作りはしっかりしていて良かった.別のサイズもまた注文したい.

対象商品 : 39598352
2014-08-27
用途: 機械からの油受けに使用
ベスパック株式会社

予想以上に 良い 現場での使用がもったいないような感じです
 レストランの厨房での使用も OK でしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする