曜日別特売
TFU16F ステンレス深型組バット (蓋) TRUSCO 39598553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス深型組バット (蓋)

(1件のレビュー)
適合本体T-FU-16、T-FU-17
内容量1枚注文コード39598553品番TFU16F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,230販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

素材に合わせてサイズを選定できます。
食品に使用できます。

材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番392-0836適合本体T-FU-16、T-FU-17質量(kg)1.22呼び寸法14号外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×412×13商品タイプフタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39598553
2018-10-22
用途: 塗装用の吊り金具、洗浄
株式会社エリオ

前は板をかぶせていたが、サイズが合わないため、シンナーが蒸発してしまったが、
サイズがぴったりなのでとても良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする