MSR10BW マグネット両面カラーシート MagX(マグエックス) 39600741

マグネット両面カラーシート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
青/白
内容量1枚注文コード39600741品番MSR10BW
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

表裏色違いのマグネットシートです。
両面磁力入りです。
等方性マグネット。

青/白商品タイプ両面磁力タイプ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100×300×1仕様両面磁力トラスコ品番361-9036材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)1質量(g)91タイプ両面磁力タイプ吸着力(N)0.15 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)250G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39600757
2019-04-04
用途: 予定表
農・林・水産業

両面に文字を書き入れ、予定表に掲示しました。
とても便利です。

対象商品 : 39600757
2018-11-01
用途: 出勤状況・行動予定表の氏名欄(休み、外出時は赤で)

同じものを100円均一で買ったことがありますがマグネット強度が弱く使いずらかったのでこちらで購入しています。ホワイトボードにしっかり貼りつくので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする