CY1L40H-425-J79Z CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L40H) SMC 39601625

※2-1-M16-4-CY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L40H)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)425ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類J79注文コード39601625品番CY1L40H-425-J79Z
参考基準価格(税別)¥157,410販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)425磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類J79オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする