TRUSCO
スケルトンロッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
1列3段
1列3段
1列4段
色
ブラック
ブラック
ブルー
クリア
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39601755
品番
TSL3BK
参考基準価格(税別)
¥30,630
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。
コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
タイプ
1列3段
鍵
なし
トラスコ品番
366-8657
質量(kg)
11
色
ブラック
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×515×880
付属品
名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ
仕様
完成品
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
段数
3
棚段数
3
材質(扉)
ABS樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
234×479×248
均等耐荷重(kg/段)
10