TRUSCO
エコポリバケツ本体のみ(広口タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
9
7
9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39602692
品番
RBK9H
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
食品衛生法適合品です。
容量(L)
9
色
ブルー
材質
再生ポリプロピレン(PP)60%
トラスコ品番
383-1264
種別
本体のみ(広口タイプ)
形状
丸形
高さ(mm)
209
質量(g)
340
外径(Φmm)
304
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※広口タイプにフタはありません。