曜日別特売
C0030 コロコロミニ クルマ用 ニトムズ 39602927

C0030 コロコロミニ クルマ用 ニトムズ 39602927
C0030 コロコロミニ クルマ用 ニトムズ 39602927

コロコロミニ クルマ用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39602927品番C0030
参考基準価格(税別)¥1,432販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

砂粒まで取れる強粘着なのにカーマットやシートを傷めにくい特殊粘着テープです。
めくり口がすぐわかり長い髪が巻きついても紙が縦に破れないオレンジライン入りでカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジを採用しました。
T型採用により使用用途を拡大しました。
テープは35周巻平面粘着加工テープです。

材質
(シャフト)防錆処理鉄線(クロムメッキ)
(グリップ・テープ受け・ケース)ポリプロピレン(PP)
(テープ)特殊粘着加工紙・紙管
(オレンジライン)ポリプロピレン(PP)
用途車用粘着クリーナー。寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×110×70テープ幅(mm)80×35周質量(g)210付属品テープ1本トラスコ品番382-7607危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39602927
2021-12-10
用途: 最高です
新栄モールド株式会社

もう100均のは使えません!
粘着力、剥がしやすさ、大きさ、全てが大満足です。
車にペットを載せるので、1回の往復で取れる量が違います
何回もコロコロするより、1回の往復でどっさり毛が取れるのは感動です
値段が高いですが、何回もコロコロして何回も剥がして・・より
1回でドッサリ、2回目ですっきりです。

1が参考にしています
対象商品 : 39602927
2020-01-22
用途: 車のカーペット
運輸・通信業

これはいい 噂では聞いていたけど 車のカーペットの砂利を取ってくれて助かる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする