スペアテープ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3巻) 注文コード39602972 品番C4814
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カーペットのホコリ・髪の毛・花粉をしっかりキャッチします。
テープは特殊粘着材平面塗り、90周巻で切れ目入りです。
はがしやすい両側ドライエッジです。

テープ幅(mm)160 巻数90 巻芯径(Φmm)38 用途粘着カーペットクリーナー。 トラスコ品番380-9251 材質特殊粘着加工紙・紙管 質量(g)480 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
リピート中
卸売・小売業

粘着力も問題なく、何といっても使い終わって剥がす時にスムーズです。
この時のストレスが全くなく、リピート買いしています。

対象商品:
39602981
2023-08-26
用途:
あらゆる場面で
結婚相談のL 様 (サービス業)

じゅうたんがメインのようですが、じゅうたんをコロコロした後に、板の間などでも使用できます。
使い心地は良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
39602972
2023-11-10
用途:
自宅で使用
製造業

猫の毛を取るのに使用している商品です。
安くて普通に使えていい商品です。

対象商品:
39602972
2023-10-23
用途:
部屋掃除
田中工業 様 (建設業・工事業)

とてもリーズナブルで粘着も強めで
使いやすい品物です。
是非お勧めしたいです

対象商品:
39602981
2023-04-19
用途:
事務所のカーペットの掃除
F.ナカモリ株式会社 様

このテープは最高
めっちゃゴミが取れてすっきり
ただもうちょっと切り取り線が取りやすければ言う事なし

2020-07-31
用途:
掃除用
卸売・小売業

紙は薄いけど、難なく剥がせるので問題なし。
お安かったのでどうかなぁ〜と思ってましたが、買って正解でした。

対象商品:
39602981
2019-08-16
用途:
厨房入室時のほこりとり
医療・福祉・介護関連業

テープをはがす際に、1枚1枚きれいにはがれやすくなっているので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39602972
2018-09-01
用途:
家庭用

以前はミシン目が入っているものを使用していましたが、一方方向の巻き方なので剥がしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする